外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×1510
均等耐荷重(kg/段)250
棚段数4
コンテナ規格:B-13
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。
付属品アジャスター
高さ(mm)1510
奥行(mm)460
間口(mm)910
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
棚段数(段)4
コンテナ数1段のコンテナ数:3、コンテナが置ける段数:3、総コンテナ数:9