変換アダプタ USB TypeC-HDMI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154758 品番AD-ALCHDR04TK
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。
ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。
簡易包装パッケージ <ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch(TM)には対応していません。

仕様インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス、最大対応解像度:4K/60Hz、最大表示解像度:4K/60Hz、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3、パソコン(出力)側:USB Type-C、ディスプレイ(表示)側:HDMI 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15、iPadOS 13〜18、iOS 17・18、ChromeOS コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種対応パソコン 解像度(MD用)4K シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流約220mA(最大) ケーブル径(Φmm)約4 HDMI規格HDMI2.0 USB規格Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
注意
※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする