カードリーダー USB 10Gbps TypeC/TypeA UHS-II対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154880 品番ADR-5TCMSD3BK
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。
キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。
パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。
Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています
ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。

仕様対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10〜15、対応OS iOS:iOS 15〜18、対応OS iPadOS:iPadOS 15〜18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要 セット内容本体、ストラップ コネクタ形状USB Type-C,USB A 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、ChromeOS搭載パソコン、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット スロットSDメモリカード,microSDカード ケーブルタイプコネクタ一体型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする