トライメイト
トライメイトの 多目的灯・スリムランプ
トライメイトの 多目的灯
USB電源で使用できるLEDバーライト 3色切替機能付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43155177
品番
TR-LEB006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせるバーライトです。
スイッチで3色に色の変更が可能です。薄型なので簡単に取り付け可能です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチで設定します。
用途
室内の明り取りに
寸法(mm)
350×15×8
材質(本体)
アルミ+ABS
質量(g)
115
電源
USB電源から
コード長さ(m)
2
全光束(Lm)
最大400
光色
昼白色・電球色・昼光色
電球の種類
LED