トラック昇降はしご LM

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43155229 品番 LM-18
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

トラック荷台への昇降が安全に使いやすく機能がリニューアル!
フックはアオリや荷台に掛けれる形状で、折りたたみ構造により、収納時にかさばらない設計。
LM-18は便利なWフック仕様。
脚の調整高さが32cmから40cmにアップ!
トラックの荷台高さに調整が可能。(LM-15:中型低床タイプにも対応 / LM-18:アオリ引っ掛け対応)
安全に昇降ができる60mmの幅広踏ざんを採用。

質量(kg)7.8 全長(m)1.79 〜 2.21 荷台寸法(高さ)(mm)1070〜1780 最大使用質量(kg)150
注意
※取付可能かフック部の寸法を確認してください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。<em>
<em>※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする