サンワダイレクト
チェア 座椅子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブルー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43155476
品番
150-SNCF55BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
非常にコンパクトなサイズ。
折りたたみができるので、狭いところに収納可能。
背もたれは6段階でリクライニングが可能。
仕様
個口数:1個口
材質
スチール、ウレタンフォーム
幅(mm)
背もたれ:約420
色
ベージュ
高さ(mm)
背もたれ:約470
キャスター
なし
張地
座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれ
ロー
肘掛
なし
機能
背もたれ:リクライニング、本体:折りたたみ式
形態
出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)
約120、最大:約120
材質(座面)
ウレタン
座面厚(mm)
約120
傾斜角度(°)
約180
入数
1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
約420×340
生地
布
カテゴリー
座椅子
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ベージュ