サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの オフィス用デスク
サンワダイレクトの デスクオプション
アームレスト クランプ式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43155501
品番
200-TOK024BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
金属製の丈夫なクランプでしっかり机に設置できます。
使わない時に便利な折り畳み式です。
手置き部分はクッション入りのソフトな手触りです。
マウステーブルとしても使えます。
セット内容
パッド、クランプ、ネジ×5(1本は予備)、取扱説明書
材質
マウスパッド部:PU
幅(mm)
リストレスト部:約230
色
ブラック
奥行(mm)
リストレスト部:約240
クランプ取付幅(mm)
約0〜46*幅185、奥行き63のスペースが必要です。
材質(クランプ)
金属
総耐荷重(kg)
約5