曜日別特売
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510

150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510
150-SNCF55LGY チェア 座椅子 サンワダイレクト 43155510

チェア 座椅子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード43155510品番150-SNCF55LGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

非常にコンパクトなサイズ。
折りたたみができるので、狭いところに収納可能。
背もたれは6段階でリクライニングが可能。

仕様個口数:1個口材質スチール、ウレタンフォーム幅(mm)背もたれ:約420グレー高さ(mm)背もたれ:約470キャスターなし張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛なし機能背もたれ:リクライニング、本体:折りたたみ式形態出荷形態:組立出荷座面高さ(mm)約120、最大:約120材質(座面)ウレタン座面厚(mm)約120傾斜角度(°)約180入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約420×340生地カテゴリー座椅子色(座面)グレー色(背面)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする