メタルストッパー

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43155570 品番 ブラック
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。

つや消しブラック 付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(プレート) 取付高(mm)(床から)13〜19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
建具調整
佐藤建築 様 (建設業・工事業)

今まで建具の下に雑巾のようなもので代用してましたが、この商品を使ってからスムーズにドアを開けておくことができるのでとても便利です。

2025-08-03
用途:
ドアストッパー
不動産業

音が大きいという口コミがあったので少し心配しておりましたが、それほど大きな作動音ではありませんでした。

2024-09-23
用途:
室内の開き戸

施工は簡単■ドアストッパーとしての機能は満足■掃除が楽になった■「ガチャン」という音がどうにも安っぽく耐え難い■特に夜間は使えないレベル■メーカーに静音タイプの類似品を相談したが無反応■うちは撤去しました

対象商品:
00241745
2024-08-24
用途:
室内の開き戸

扉のストッパとしての機能は合格点■旧来の飛び出した形状のストッパと比べると掃除がしやすいというメリットあり■一般家庭で使用するには「カチン」「ガチャン」とう音が大きすぎるとう不満あり

2024-12-19
用途:
建築工事
建設業・工事業

迅速な対応 ありがとうございます。
発注後 直ぐ届いて助かりました。

対象商品:
00241736
2023-09-03
用途:
ドアストッパー

マグネット式ですが、思いの外強力に止まってくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
00241727
2023-05-29
用途:
DIYによる交換
製造業

既存のリビングのドアストッパーが輪っかでひっかけるタイプだったので、本商品に交換しました。ロック機構はありませんが、マグネットが強力なのと、我が家の場合は、扉を90度開放すると壁に当たるので風で煽られることもなく問題ないと思います。受け、ストッパー台座ともに金属性なので高級感もあり満足しています。細かい点では、マグネット面にはゴムシートが張られているので、ストッパー金具の擦れも軽減されていると思います。良い商品でした。

対象商品:
00241736
2023-06-22
用途:
ドアストッパー
建設業・工事業

建具の仕上げでこちらのドアストッパーをいつも使用してます。マグネットも強力ですしシンプル且つ強力です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする