収納ボックス スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43155887 品番200-CB031LMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製スリム縦型収納ボックスです。
オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。
超スリム(幅12cm)なので隙間に収納でき便利です。
全面は開閉式扉仕様で内部の機器メンテナンスに便利です。
棚板は12段式で微調整が可能です。
濃い木目、明るい木目、ホワイト3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。

仕様個口数:1個口 材質木製(パーティクルボード) 形態出荷形態:組立出荷 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする