付属品クッション仕様個口数:1個口材質布張り、ウレタンクッション、スチール幅(mm)背もたれ:約500色グレー高さ(mm)背もたれ:約500キャスターなし張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)背もたれロー肘掛あり最大奥行(mm)約1690機能背もたれ:リクライニング、肘:固定肘形態出荷形態:組立出荷座面高さ(mm)約110、最大:約240材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)約320、最大:約320座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約500×450材質(部品)主要成型部品:布張り、ウレタンクッション、スチールカテゴリー座椅子組立人数1色(座面)グレージュ色(背面)グレージュ