チェア 座椅子 肘付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43156045 品番 150-SNCF57W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

風合いのいいタオル生地を採用。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
腕の負担を和らげる肘付き。
用途は様々、クッション付き。
折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。

付属品クッション 仕様個口数:1個口 材質布張り、ウレタンクッション、スチール 幅(mm)背もたれ:約500 ホワイト 高さ(mm)背もたれ:約500 キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛あり 最大奥行(mm)約1690 機能背もたれ:リクライニング、肘:固定肘 形態出荷形態:組立出荷 座面高さ(mm)約110、最大:約240 材質(座面)ウレタン 入数1 肘高さ(mm)約320、最大:約320 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約500×450 材質(部品)主要成型部品:布張り、ウレタンクッション、スチール カテゴリー座椅子 組立人数1 色(座面)ホワイト 色(背面)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする