付属品クッション
仕様個口数:1個口
材質布張り、ウレタンクッション、スチール
幅(mm)背もたれ:約500
色ブラウン
高さ(mm)背もたれ:約500
キャスターなし
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛あり
最大奥行(mm)約1690
機能背もたれ:リクライニング、肘:固定肘
形態出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)約110、最大:約240
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)約320、最大:約320
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約500×450
材質(部品)主要成型部品:布張り、ウレタンクッション、スチール
カテゴリー座椅子
組立人数1
色(座面)ブラウン
色(背面)ブラウン