収納ボックス ロボット掃除機対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43156325 品番200-CB062LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダストボックス付きロボット掃除機を下部に設置することが可能な木製収納ボックスです。
ロボット掃除機を収納しない場合は、大型Wi-Fiルーターや電源タップなどを収納可能です。
本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害がありません。
扉には小型の掃除用品などが掛けられる、便利なフックが2個付いています。
背面下部に隙間があり、壁などにぴったり付けて設置しやすくなっています。
底面には付属のクッション材を取り付けることで、床が傷つくのを防ぎます。

仕様個口数:1個口 材質木製(パーチクルボード、MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)木目 総耐荷重(kg)15 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする