デスク ガス昇降

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック 注文コード43156359 品番100-ERD048BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765〜1105mmまで稼働します。
天板サイズはW620×D430となっており、狭い場所での使用や軽作業を行う台として最適です。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。”

仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約9.2 使用工具手袋 幅(cm)62 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 高さ(cm)76.5〜110.5 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30 奥行き(cm)43 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする