仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約9.2
使用工具手袋
幅(cm)62
キャスターあり
キャスター径(Φmm)60
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
高さ(cm)76.5〜110.5
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30
奥行き(cm)43
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765