チェア 座椅子 回転式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43156490 品番 150-SNCF48BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

回転盤が付いているので、座ったまま自由に向きを変えることができる。
座面の中にはポケットコイルが入っており、弾力と耐久性に優れます。
上下可動肘付きで肘の負担を軽減、邪魔な時は跳ね上げておける。
重量感があり、安定して座れる。

仕様個口数:1個口 材質PUレザー、ウレタンクッション、スチール、 幅(mm)背もたれ:約510 ベージュ 高さ(mm)背もたれ:約745 キャスターなし 張地座面:PUレザー、背面:PUレザー 背もたれロー 肘掛あり 最大奥行(mm)約1800 機能リクライニング 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約120、最大:約260 組立時間約20分 材質(座面)ウレタンポケットコイル内蔵 傾斜角度(°)約180 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500 生地 材質(部品)主要成型部品:PUレザー、ウレタンクッション、スチール 六角レンチ(mm)5 カテゴリー座椅子 組立人数1 色(座面)ベージュ 色(背面)ベージュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする