デスク ガス昇降

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 注文コード43156605 品番100-ERD047W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは400mm、H765〜1165mmまで稼働します。
天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。

仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)750 質量(kg)約11.3 高さ(mm)753〜1160 奥行(mm)500 使用工具手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする