サブデスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト 注文コード43156639 品番100-DESKF046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
*W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。

仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700*天板の高さは、640と700に設定可能です。(初期設定) 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)15 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)15 組立人数1 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする