付属品六角レンチ
仕様個口数:1個口
材質張地 布張り
幅(mm)背もたれ:555
色グレー
高さ(mm)背もたれ:840
使用工具手袋
キャスターなし
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
肘掛あり
最大奥行(mm)1250
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)190、最大:190
組立時間40分
入数1
肘高さ(mm)340、最大:400
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約385×480
総耐荷重(kg)100
材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、ウレタンフォーム
脚幅(mm)540
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)グレー
色(背面)グレー