曜日別特売
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946

100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946
100-ERD045LM デスク ガス昇降 児童向け サンワダイレクト 43156946

デスク ガス昇降 児童向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台色(天板)薄い木目注文コード43156946品番100-ERD045LM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高さ調節ができる子供用デスクです
高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)
子供の成長に合わせて高さを変えることができます。
いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。
天板下には小物が収納できる引き出し付きです。
天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。
チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。
本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。
タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。
デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。
木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。

仕様個口数:2個口材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバーキャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)薄い木目天板厚さ(mm)20組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)80アジャスターあり六角レンチ(mm)3,4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする