CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
蚊取り線香スタンドケース(レトロフラワー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43157278
品番
UM-1660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
蚊、アブ用といった効能の異なる線香を同時に使用可能・本体を接合して立てて使用可能・最大4本、分離すれば2箇所でそれぞれ2種類の蚊取り線香が使用可能・折れた蚊取り線香にも使える。
セット内容
本体1・蚊取り線香スタンド(マグネット式)2・マグネット1
材質
本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、蚊取り線香スタンド:鉄(クロームめっき)、マグネット:ネオジウム磁石
色
レトロフラワー
質量(g)
175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
139×136×52