CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの キッチン・調理用品
CAPTAIN STAGの バット・番重・コンテナ
CAPTAIN STAGの 保温・保冷ボックス
CHILL OUT CS 保冷剤タオルポーチ(S)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43157305
品番
UP-2729
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
夏の暑さ・熱中症対策に。さらっとひんやり保冷剤を持ち歩ける。使い方は色々、保冷剤のほかに色々なものを入れられます。
材質
綿100%
サイズ
S
寸法
S
寸法(幅W×奥行D)(mm)
240×180
使用時寸法(mm)
120×180(二つ折り)