マルチェ レジカゴ用エコバッグ(ブラックデニム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43157409 品番D-6503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900

お会計の際、レジカゴにセットすれば袋に詰め替えることなくお買い物いただけます。繰り返し使えてecoで経済的。

材質本体:綿50%、ポリエステル50% 内面:PVCコーティング 持ち手・巾着部:ポリエステル ブラックデニム 質量(g)322 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手含まず)450×310×230 マチ(mm)390×240

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43157409 D-6503 62542351 D-6504 マルチェ レジカゴ用エコバッグ パール金属 マルチェ レジカゴ用エコバッグ パール金属 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする