※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
スーパーグリーンK16
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
43157610
品番
SGK1504-16
参考基準価格(税別)
¥17,150
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。
ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途
コンクリート・石材のバリ取り、粗研削
粒度
16
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
150
最高使用周速度(m/s)
72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
孔径(Φmm)
22