東神電気
東神電気の 接地材料
東神電気の 接地棒
単一式接地棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
43159290
品番
14B (上部)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
材質
リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
リード線太さ(mm
2
)
22、長さ:275
関連資料:
(0.16MB)