Hisense(ハイセンス)
Hisense(ハイセンス)の 冷房用品
Hisense(ハイセンス)の スポットエアコン (スポットクーラー)
Hisense(ハイセンス)の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43159956
品番
HPAC-22H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
付属品
リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル
質量(kg)
21.5
電源
単相100V (50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
670×300×330
騒音値(dB)
【前方】49【後方】51
機能
24時間タイマー、クロック
消費電力(kW)
0.62/0.72
冷媒
R32
風量(m
3
/h)
255/240
除湿能力(L/h)
1.74/1.94
地球温暖化係数(GWP)
675
運転電流(A)
6.4/7.0
冷媒封入量(kg)
0.23
冷房能力(kW)
2.0/2.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません