曜日別特売
TR-SGF001-WH シンク扉にかけるゴミ箱 フタ付き 7L トライメイト 43160260

TR-SGF001-WH シンク扉にかけるゴミ箱 フタ付き 7L トライメイト 43160260
TR-SGF001-WH シンク扉にかけるゴミ箱 フタ付き 7L トライメイト 43160260
TR-SGF001-WH シンク扉にかけるゴミ箱 フタ付き 7L トライメイト 43160260

シンク扉にかけるゴミ箱 フタ付き 7L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード43160260品番TR-SGF001-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンクの扉の隙間に設置ができるゴミ箱です。簡単に開く蓋付きで効率よくゴミを捨てれます。
付属の粘着シートでも取付けが可能です。

用途
台所や給湯室のゴミ箱に
材質プラスチック寸法(mm)260×160×235ホワイト質量(g)550容量(L)7範囲(mm)シンク扉:25まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43160260
2024-06-24
用途: 自宅の台所
建設業・工事業

手前に蓋を引くのは使いやすい分、内袋のセットはしにくいので
普段は開けっ放し、出掛ける時だけ蓋しています。
使う時に内袋を広げる手間はあるけれど、本体が汚れなくていいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする