大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43160573
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
20
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。