大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
長さ(mm)
40
注文コード
43160704
品番
M10×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
3.2
寸法D(mm)
20
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目