EX1H34 ミニレンズリフレクター ZYマウント ZHIYUN 43160866 EX1H34 ミニレンズリフレクター ZYマウント ZHIYUN 43160866 EX1H34 ミニレンズリフレクター ZYマウント ZHIYUN 43160866

ミニレンズリフレクター ZYマウント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43160866 品番EX1H34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ZHIYUNミニレンズリフレクターはMOLUS Xシリーズのための専用設計。
先進的な光学技術を用いることで、従来のフレネルレンズに見られる光のムラやホットスポットを排除し、中心部の明るさを大幅に向上。

質量(g)約99 対応機種X100RGB、X100、X60RGB、X60 本体サイズ(mm)96×96×26 素材PC(レンズ)、ガラス繊維(枠部) マウントZYマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする