大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(230個)
注文コード
43162637
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
3
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
3
表面処理
亜鉛黒
寸法X(mm)
3
寸法h(mm)
1.5
突起数
4
ねじ山種類
メートル並目