YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯
大きなタッチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43163228
品番
NCSWL88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
付属品
USBコード(Type-C)
材質
ABS樹脂
電源
1単3形アルカリ乾電池×3本 / 2USBコード接続(1A以上の出力のUSBアダプタを使用ください)
本体質量(g)
170
全光束(Lm)
最大100
光源
電球色LED×8灯(交換不可)
色温度(K)
3,000
検知方式
なし
直径×高さ(mm)
88×145
調光の可否
3段階調光
調色の可否
無し