USBPL-BALL USB Party Light Ball JTT 43163298

メイン画像

USBPL-BALL USB Party Light Ball JTT 43163298
USBPL-BALL USB Party Light Ball JTT 43163298

USB Party Light Ball

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43163298品番USBPL-BALL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

USB電源に接続するだけでパーティー気分が楽しめるパーティーライト。
スマホ、タブレット、モバイルバッテリー、USB-AC充電器などに接続すると、本製品を中心にLEDの光が360°に拡散します。
RGBカラーのLEDが音楽に合わせて光り、パーティー気分を盛り上げます。
《製品特長》
・音に反応してLEDがライトアップ
・360°にRGBの光が拡散
・サウンドライティング機能搭載
・4種類の取替式コネクタ(USB-A、Type-C、microUSB、iOS)

セット内容本体、USBコネクタ×4種類質量(g)25電源USB 5V/600mA以上保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)55×60×60
注意
※スマートフォンやタブレットでUSB出力に対応していない機種ではご利用いただけません。
※接続機器、モバイルバッテリーなど、ご使用の際は電池残量を確認してご利用ください。
※USB電源は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする