メイン画像

USBPL-MINI USB Party Light Mini JTT 43163307 USBPL-MINI USB Party Light Mini JTT 43163307

USB Party Light Mini

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43163307 品番USBPL-MINI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マグネットでピタッと設置できるコンパクトなバッテリー充電式パーティーライト。
充電式で最大4時間点灯、どこでも楽しめます。
また、パーティーのキラキラした光のほか、ライトカバーで落ち着いた光にモードチェンジ。
インテリアライトとしても楽しめます。

セット内容本体、ライトカバー、充電ケーブル、金属プレート 質量(g)40 入力USB 5V充電 保証期間初期不良のみ 充電時間(時間)1〜1.5 動作時間最大4時間(ご利用環境などにより変動します。) 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×50×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする