曜日別特売
30839 冷感ネックチューブL-NV トレードワン 43163456

30839 冷感ネックチューブL-NV トレードワン 43163456
30839 冷感ネックチューブL-NV トレードワン 43163456
30839 冷感ネックチューブL-NV トレードワン 43163456

冷感ネックチューブL-NV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43163456
品番
30839
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

水で濡らすだけ!繰り返し使える簡単ひんやりアイテム。マグネットで簡単装着。

材質
【布地】ポリエステル【チューブ】PVC【ジョイント】ステンレス、磁石
色
ネイビー
寸法(cm)
17×1×17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする