使用例
ヒガノ
ヒガノの 看板・POP・掲示用品
ヒガノの インフォメーションスタンド
ヒガノの インフォメーションボード/案内板
サインスタンド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43163736
品番
PIS-003-S1
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
金属製サインスタンドの重厚感と質感。
幅(mm)
Φ350
寸法(mm)
サイン:300×H250
質量(kg)
12
高さ(mm)
1200
材質(本体)
サイン:ステンレスHL仕上、ステンレス#400
奥行(mm)
Φ350
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません