12G4 スポークレンチ Ice Toolz 43163951

スポークレンチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合4.3mm、4.4mm(シマノ用) 注文コード43163951 品番12G4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,010
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)120 用途ニップル回し。 適合4.3mm、4.4mm(シマノ用) グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09293865
2023-11-22
用途:
自転車のホイールニップル調整
製造業

使用は仕上げまたは微調整に限られる。堅いニップルをニップル回しで調整し辛い場合はこちらを重宝するかも

対象商品:
09293847
2023-09-05
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

ロードバイク用スポークレンチがあるんですね。
メーカー用と比べて見たいです。

対象商品:
43163985
2022-05-11
用途:
14番手のニップル、リム組の調整
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

『12K4レッド3.45mm』を購入しました。よく使用する「#14」が3.45mmなので。
このレンチをよく見ると、「3.45」と「3.45+」とあります。#14のニップルに合うのは「3.45+」の方でした。「3.45」は入りません。
このレンチは、微調整向きなのかと・・・。ニップルに差し込む時は、先にレンチ部をスポークに通してからでないと差し込めない形状です。この行程に慣れるまで精進してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
09293847
2023-02-19
用途:
振れ取り
サービス業

マビックホイールの整備用に購入しましたが未使用です。

対象商品:
09293856
2017-11-07
用途:
自転車整備

ニップルを廻しやすくて良いです。早回し用とハイテンション用が両端に会って良いです。

対象商品:
09293856
2016-11-03
用途:
BMXに
自動車・二輪車・自転車関連業

BMXに全然使えます(odysseyのニップル) 舐めにくいとも思います。ただ、少しニップルに差し込みにくいです。写真で感じるよりもでかく、親指2本分弱ってサイジングです。

対象商品:
43163976
2015-01-29
用途:
DTのアルミニップル回しに
有限会社久保田オート商会 様

DTのアルミニップルでホイールを組む時に使ってます。
銜え口が二つあり早回し用と高テンション用とに使えます。
パークツールよりも安価ですが、精度は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09293856
2015-11-16
用途:
スポークの最終仕上げに
サービス業

画像ではわからなかったのですが、全長約12cmで重さが83gと、思っていたものの倍くらい大きなものでした。エアロスポークの仕上げ段階では、スパナ形状の方がヨレ難いのですが、これだけ大きく重いと、自分にとっては作業がしにくく思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイズにつきまして商品情報へ追加するよう手配させて頂きます。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする