シャッタースポンジ

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 43164305 品番 SP-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

シャッターと地面のすきまを塞ぎます。
耐久性、耐候性に優れます。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)2.7 テープ厚さ(mm)15 基材EPDMゴム 用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ 硬度1以下 耐熱温度(℃)80
注意
※取り付けの際はシャッターの下部をキレイに清掃をして貼り付けてください。
砂、ホコリ、ゴミなどが付着していると、貼り付けができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
シャッター手直し
谷建 様 (建設業・工事業)

シャッターの閉めた下場の隙間、いい感じん土間との隙間が無くても、本製品を取り付けたら隙間は皆無素晴らしい、両サイドの隙間は微調整、木っ端で隙間隠し、良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
75208246
2023-02-03
用途:
シャッター接地面への貼付け
製造業

使いたい長さにハサミで簡単に切れる。両面テープで簡単に貼付けが出来る。接地面を塞げるので、ゴミやほこりの浸入防止に役立っています。

対象商品:
75208246
2022-09-27
用途:
シャッターと床の隙間
坂田自動車工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思っていた以上に柔らかい素材なので、シャッターと床の隙間が大きくても
塞いでくれます。
取付も両面テープで簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
75208237
2023-07-20
用途:
車庫

ある程度のすき間がれますが耐久性はまだ分かりません。

対象商品:
75208237
2022-04-24
用途:
シャッターのすき間解消
サービス業

商品とシャッター部の接着が、しっかりしています。多少の濡れは気になりません!
すき間がなくなり、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする