大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43168973
品番
M2.5×20
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
20
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.45
十字穴番号
1
色
黒
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
2.7
座金外径×厚さ(mm)
6.5×0.5
寸法d1(mm)
4.8
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5