大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(220個)
注文コード
43169235
品番
M4×65
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
65
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.7
十字穴番号
2
色
黒
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
9×0.8
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7