大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43169341
品番
M5×35
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
色
黒
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
5.4
座金外径×厚さ(mm)
10×1.0
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9