SY3A0RT-5Z1-NA S Series(SY3A0RT) SMC 43173777

S Series(SY3A0RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43173777 品番 SY3A0RT-5Z1-NA
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)DC24 取付(-)プラマイなべ小ねじ ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 コモン仕様プラスコモン コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0)ベース配管形
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする