曜日別特売
SY5120-6GZD-01F-Q SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6GZD) SMC 43189274

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-6GZD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43189274品番SY5120-6GZD-01F-Q
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする