定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(-) Rc
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
シール方式(1) メタルシール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様プラスコモン
配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
バルブ配管種類(3) 上配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(V) 上配管形
搭載パイロット弁(K)高圧(1.0MPa)
ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手