大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43198592
品番
M2×12
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ
0.4
十字穴番号
1
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
1.2
座金外径×厚さ(mm)
6×0.4
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5