定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類サブプレート:(F) G
切換方式(2) 2位置ダブル
取付(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
コモン仕様無極性
配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
バルブ配管種類(0) ベース配管形
背圧防止弁(-) なし
ポート配管方向サブプレート:(-) 横配管形
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)