曜日別特売
SY5220-3YZ-01F-X20-Q SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YZ) SMC 43205164

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-3YZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43205164品番SY5220-3YZ-01F-X20-Q
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする