大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
43206764
品番
M2.3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
497
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
20
表面処理
アロック(ユニクロ)
寸法m(mm)
2.4
寸法d1(mm)
4.6
寸法a(mm)
2
寸法dk(mm)
4
寸法K(mm)
1.5
十字穴番号
1
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴