※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43217983 品番 SY5301T-5NZF1-E-NA
参考基準価格(税別)¥17,770 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5)DC24 切換方式3位置クローズドセンタ シール方式(1)メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付 コモン仕様マイナス ポート数5 使用流体空気 コイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ) マニュアル(F)スライド形ロック式 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする